Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B3 IE3 [IE3W21-14484018 - 90 L-4 B3 1,5KW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 230/400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.