Mehki zagon ALTISTART 6A 3kW 110-480VAC 24 / 110 / 240VAC 24VDC [ATS01N106FT - ATS01]

ŠIFRA 1216682 EAN 3389110667141 SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT - ATS01
Mehki zaganjalnik za asinhroni motor - ATS01 - 6 A - 110 do 480 V - 0,75 do 3 KW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALTISTART
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 6
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 3
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 110-480
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24 / 110 / 240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.