Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 230V AC 16bar voda in zrak NBR TM30 [350510 - M250]

ŠIFRA 1010674 EAN 3838598505105 JAKŠA MV 350510 - M250
Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip M250, ohišje medi (Ms), NBR tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M250
  • Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 230
  • Vrsta vzbujanja: AC
  • Max. tlak (bar): 16
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.