Elektromagnetni ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V AC 12bar voda in zrak FPM TM30 [340536 - M24K]

ŠIFRA 2734550 EAN 3838598405368 JAKŠA MV 340536 - M24K
Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip M24K, ohišje medi (Ms), FPM tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M24K
  • Izvedba tlačnega priključka: 1/2 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: AC
  • Max. tlak (bar): 12
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.