Elektromagnetni ventil JAKŠA M2401 1/2" 24V DC 10bar voda in zrak NBR TM25 [341607 - M2401]

ŠIFRA 2608324 EAN 3838598416074 JAKŠA MV 341607 - M2401
Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip M2401, ohišje medi (Ms), NBR tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M2401
  • Izvedba tlačnega priključka: 1/2 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: DC
  • Max. tlak (bar): 10
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.