• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 24V DC 10bar voda in zrak EPDM TM11

Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 24V DC 10bar voda in zrak EPDM TM11 [311241 - MV1090]

ŠIFRA 1099875 EAN 3838629421169 JAKŠA MV 311241 - MV1090
Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip 1090, ohišje termoplast, EPDM tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: 1090
  • Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: DC
  • Max. tlak (bar): 10
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.