Črpalka ELKO VCG 505 R1 PRILKLJ. KABEL 15M 1,25kW 400V AC 0-1100m3/h [5870 - VCG 505 R1]

ŠIFRA 2695082 EAN 3831021109192 ELKO 5870 - VCG 505 R1
Pretok: od 0 do 1100l/min, Dvižna višina črpanja: do 19m, Moč motorja: 0.85 ÷ 1,8kW, Globina vgradnje: do 10m v mediju,Temperatura medija: od 0°C do +40°C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Največja moč motorja (kW): 1,25
  • Obratovalna napetost (V): 400
  • Vrsta toka: AC
  • Max. pretok toka (m3/h): 0-1100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.