Črpalka ELKO FC 505 R1 1,25kW 400V AC 42m3/h [31134 - FC 505 R1]
- Linija izdelkov: ELKO
- Največja moč motorja (kW): 1,25
- Obratovalna napetost (V): 400
- Vrsta toka: AC
- Max. pretok toka (m3/h): 42
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.