Črpalka ELKO 15,5m 1,6kW 400V AC 0-960l/min [6402 - VCG 505 R1-A]

ŠIFRA 2793903 EAN 3838629746934 ELKO 6402 - VCG 505 R1-A
Pretok: od 0 do 1100l/min, Dvižna višina črpanja: do 19m, Temperatura medija: od 0°C do +40°C, Globina vgradnje: do 10m v mediju
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Največja moč motorja (kW): 1,6
  • Obratovalna napetost (V): 400
  • Vrsta toka: AC
  • Max. pretok toka (m3/h): 0-960
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.