Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER Z-T 110kW 230V AC [LC3D115P7A64 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Star-delta kontaktor
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 110
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.