Kontaktor - kapacitivno breme LOVATO 3P 15kVar 1NO 110V AC [BFK1810A110]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar): 15
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.