Energetski kondenzator LPC 5kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x27,4µF) [004656713 - LPC 5 kVAr 440V]

ŠIFRA 2602023 EAN 3838895696575 ETI 004656713 - LPC 5 kVAr 440V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 5
  • Nazivna napetost (V): 440
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Oblika: Okrogla
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.