Energetski kondenzator LPC 30kVar 480V 50Hz 3F [004656785 - LPC 30 kVAr 480V]

ŠIFRA 2747893 EAN 3838895696988 ETI 004656785 - LPC 30 kVAr 480V
Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči LPC 30kVar pri 480V, trifazni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 30
  • Nazivna napetost (V): 480
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.