Energetski kondenzator LPC 30kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x164,4µF) [004656765 - LPC 30 kVAr 440V]

ŠIFRA 2606629 EAN 3838895696834 ETI 004656765 - LPC 30 kVAr 440V
Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči LPC 30kVar pri 440V, trifazni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 30
  • Nazivna napetost (V): 440
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Oblika: Okrogla
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.