Energetski kondenzator LPC 15kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x82,2µF) [004656762 - LPC 15 kVAr 440V]

ŠIFRA 2793246 EAN 3838895696803 ETI 004656762 - LPC 15 kVAr 440V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 15
  • Nazivna napetost (V): 440
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Oblika: Okrogla
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.