• Domov
  • Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 400V 50Hz 3F (3x33,2µF)

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 400V 50Hz 3F (3x33,2µF) [KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065]

ŠIFRA 1177612 EAN 3838629024971 ISKRA KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065
Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči KNK 5065 5kVar pri 400V, trifazni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNK 5065
  • Jalova moč (kVar): 5
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.