Energetski kondenzator KNK 5015 5kVar 400V 50Hz 1F (99,5µF) ISKRA [KNK5015 5kVAr 400V - KNK 5015]

ŠIFRA 1011069 EAN 3838955412107 ISKRA KNK5015 5kVAr 400V - KNK 5015
Energetski kondenzator KNK 5015 5kVar za napetosti do 400V, enofazni priklop
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNK 5015
  • Jalova moč (kVar): 5
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.