Energetski kondenzator KNK 5015 3,33kVar 400V 50Hz 1F (66,3µF) [KNK5015 3,33kVAr 400 - KNK 5015]

ŠIFRA 1011067 EAN 3838954608488 ISKRA KNK5015 3,33kVAr 400 - KNK 5015
Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči KNK 5015 3,33kVar pri 400V, enofazni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNK 5015
  • Jalova moč (kVar): 3,33
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.