Energetski kondenzator LPC 3kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x16,4µF) [004656711 - LPC 3 kVAr 440V]
- Linija izdelkov: LPC
- Jalova moč (kVar): 3
- Nazivna napetost (V): 440
- Nazivna frekvenca (Hz): 50
- Število vhodov faze (F): 3
- Oblika: Okrogla
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.