Gobasta tipka - glava HARMONY RD 40mm nesvetleč zaskočna s ključem kovina [ZB4BS944]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: zaskočna
- Metoda odklepanja: Ključ za sprostitev
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.