Žarnica BAx za krm./sig.napr. 10x28mm 1,2W 200mA BA9s 6V [ŽARE-BA9/06/1,2]

ŠIFRA 1009412 EAN 3831031748800 Drugi proizv. ŽARE-BA9/06/1,2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Moč sijalke (W): 1,2
  • Nazivni tok (mA): 200
  • Okov: BA9S
  • Napetost svetlobnega vira (V): 6
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.