Svetilka - svetilni element SIRIUS ACT LED 24V AC/DC BE [3SU1401-2BB60-1AA0 - 3SU14012BB601AA0]
- Linija izdelkov: SIRIUS ACT
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.