Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Utripajoča MO LED 24V 24V AC/DC [XVBC5B6 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2613730 EAN 3389110144840 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC5B6 - Control & Signalling
O 70 mm osvetlitvena enota - utripajoča - modra - IP65 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Modra
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.