Semafor - svetilni modul HARMONY fi 70mm Trajna RDE LED 230V AC [XVBC2M4]

ŠIFRA 1163144 EAN 3389110147810 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC2M4
O 70 mm osvetlitvena enota - stalna - rdeča - IP65 - 230 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): fi 70
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): 230
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.