Semafor - svetilni modul HARMONY fi 70mm Trajna MOD brez 250V 10-230V AC/DC [XVBC36]

ŠIFRA 1123626 EAN 3389110845099 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC36
Leča signalnega sklopa 250 V 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): fi 70
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Modra
  • Vrsta svetlobnega vira: Brez
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 250
  • Delovna napetost pri DC (V): 10-230
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): 250
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.