Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Utripajoča RDE ŽARNICA 24V 24-48V AC/DC [XVBC4B4]

ŠIFRA 1095451 EAN 3389110845136 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B4
Leča signalnega sklopa 48 V DC 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24-48
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): od 24 do 24
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.