Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Trajna RDE LED 24V 24V AC/DC [XVBC2B4]

ŠIFRA 1114653 EAN 3389110144420 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC2B4
Osvetlitvena rdeča leča z vgrajeno LED žarnico
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): 24
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.