Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Trajna MOD LED 24V 24V AC/DC [XVBC2B6]

ŠIFRA 2602225 EAN 3389110144468 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC2B6
Osvetlitvena modra leča z vgrajeno LED žarnico
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Modra
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): 24
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.