Semafor - svetilni modul HARMONY 5J 70mm Bliskavica Prozorna Xenon 24V 24V AC/DC [XVBC6B7]

ŠIFRA 1202470 EAN 3389110845648 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6B7
O 70 mm osvetlitvena enota - utripajoča - prosojna - IP65 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Bliskavica
  • Barva: Prozorna
  • Vrsta svetlobnega vira: Xenon
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): od 24 do 24
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.