Semafor - svetilni modul HARMONY 5J 70mm Bliskavica MOD Xenon 24V 24V AC/DC [XVBC6B6]

ŠIFRA 1151441 EAN 3389110845631 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6B6
O 70 mm osvetlitvena enota - utripajoča - modra - IP65 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Bliskavica
  • Barva: Modra
  • Vrsta svetlobnega vira: Xenon
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): 24
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.