Semafor - priključni modul HARMONY fi=70mm na cev montaž.z nosilcem na ploskev [XVBC21]

ŠIFRA 1080630 EAN 3389110845020 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC21
Dodatki signalnega sklopa 70 mm + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Možna montaža cevi: na cev
  • Mogoča montaža z nosilcem: montaž.z nosilcem
  • Mogoča talna montaža: na ploskev
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Vrsta povezave pomožnega kroga: Vijačni priklop
  • Barva: Črna
  • Primerno za AS vmesnik: Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.