Semafor - akustični modul HARMONY (BRENČAČ) 70mm Neprek./Pulz. nastavljiv 230V AC [XVBC9M]

ŠIFRA 1098270 EAN 3389110845976 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M
Leča sklopa brenčala 230 V AC + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Neprekinjen ton / pulz ton
  • Nastavljiv ton: nastavljiv
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Delovna napetost pri AC 60 Hz (V): od 120 do 230
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.