Napisna ploščica - nosilec HARMONY pravokotno 40mm 30mm ČR [ZBZ32]

ŠIFRA 1204098 EAN 3389110092592 SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ32
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm, neoznačen
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.