Akustični indikator (sirena) PLATINUM 90dB/IP40 Pulz. / neprekinjen 185-265V 185-265V AC/DC [LPCZSM]
ŠIFRA 2647249
EAN 8013975215456
LOVATO
LPCZSM
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Tip akustičnega signala: Ton pulza / neprekinjen ton
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 185-265
- Delovna napetost pri DC (V): 185-265
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.