Akustični indikator (sirena) PLATINUM 80dB/IP66 Pulz. / neprekinjen 18-30V 18-30V AC/DC [LPCZSBIP]
ŠIFRA 2647246
EAN 8013975215425
LOVATO
LPCZSBIP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Tip akustičnega signala: Ton pulza / neprekinjen ton
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 18-30
- Delovna napetost pri DC (V): 18-30
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
