Ohišje za elektroniko WAGO 789-122 2mm 55mm 90mm [789-122]

ŠIFRA 2764806 EAN 4044918112857 WAGO 789-122
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Širina (mm): 2
  • Višina (mm): 55
  • Globina (mm): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.