Ohišje za elektroniko WAGO 288-622 8mm 18mm 69,4mm [288-622]

ŠIFRA 2757580 EAN 4017332639460 WAGO 288-622
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Širina (mm): 8
  • Višina (mm): 18
  • Globina (mm): 69,4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.