Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 6,3A 5x20 mm 250V [VAR520SF6,30#2U - pak=100kos]

ŠIFRA 1069627 EAN 3831031733684 Drugi proizv. VAR520SF6,30#2U - pak=100kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Hitro (F)
  • Nazivni tok (A): 6,3
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.