Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 16A 5x20 mm 250V [VAR520SFD-16#2U - pak=100kos]

ŠIFRA 1069629 EAN 3831031733868 Drugi proizv. VAR520SFD-16#2U - pak=100kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Hitro (F)
  • Nazivni tok (A): 16
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.