- Moderen izgled z velikim 4” (10,16cm)LCD ekranom in zelo odzivnimi tipkami na dotik(touchscreen)
- Ohranitev vseh nastavitev ob izgubi napajanja
- Možnost vklopa počitniškega delovanja in začasne spremembe nastavitve temperature, za večje udobje oz.varčevanja z energijo
- Urnik programov ogrevanja za vsak dan posebej (7 dni) s šestimi različnimi časovnimi in temperaturnimi nastavitvami
- Možnost kalibracije temperature
- Zaščita proti zmrzovanju
- Pametna prilagoditev - funkcija ki omogoča najvišji nivo udobja v vašem domu.
Termostat se s posebnim algoritmom uči skozi zadnjih nekaj dni in prične z ogrevanjem že pred naslednjim programom, da imate ob želeni uri že doseženo želeno temperaturo.
Specifikacije
Napajanje: AC 100-240V 50/60Hz
Nastavitev temperature: od 5°C do 35°C
Prikaz temperature: od 5°C do 40°C
Natančnost: ± 0.1°C
Temperatura okolice delovanja:
od 0°C do 50°C
Skladiščna temperatura: od -10°C do 60°C
Dimenzije: 86x86x13mm
Kontakt: Napetostni Imax 3A
Breznapetostni kontakt
Ostalo: možnost priklopa talnega senzorja
NTC100K ali NTC10K (od 5°C do 70°C)