Konvektor ETHERMA s termostatom 1000W 240V brez ventil. Standardna [40514 - SN-1000-Eco]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Priključna moč (W): 1000
- Napetost (V): 240
- Z ventilatorjem: brez ventil.
- Izvedba: Standardna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.