Grelec VORTICE STENSKI 2000W 230V 800/1200/2000Wstopenj [70632 - Microrapid 2000-V0]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba: Stenska vgradnja
- Priključna moč (kW): 2000
- Nazivna napetost (V): 230
- Število grelnih stopenj (stopenj): 800/1200/2000W
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.