Električni grelnik vode ARISTON viseči 80l 1500W 230V 1066mm 506mm 270mm B [3626146-R - VLS EVO 80 EU]
- Linija izdelkov: ARISTON
- Način vgradnje: viseči
- Prostornina posode (l): 80
- Nazivna moč (W): 1500
- Priključna napetost (V): 230
- Višina (mm): 1066
- Širina (mm): 506
- Globina (mm): 270
- Razred energijske učinkovitosti: B
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.