Električni grelnik vode ARISTON viseči 50l 1500W 230V 776mm 506mm 270mm B [3626145-R - VLS EVO 50 EU]
- Linija izdelkov: ARISTON
- Način vgradnje: viseči
- Prostornina posode (l): 50
- Nazivna moč (W): 1500
- Priključna napetost (V): 230
- Višina (mm): 776
- Širina (mm): 506
- Globina (mm): 270
- Razred energijske učinkovitosti: B
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.