Cevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 200mm 230V IP44 kovina 830m3/h [16165 - CA 200 MD E]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna velikost (mm): fi 200
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Material ohišja: kovinski
- Količina pretoka zraka (m3/h): 830
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.