• Domov
  • Grelni kabel nVent RAYCHEM XL2 10W/m 230V samoregulirni premium LSZH

Grelni kabel nVent RAYCHEM XL2 10W/m 230V samoregulirni premium LSZH [P000002113 - 10XL2-ZH]

ŠIFRA 2779482 EAN 5414506019322 RAYCHEM P000002113 - 10XL2-ZH
Samoregulirni brezhalogenski »low smoke« grelni kabel nVent Raychem XL-Trace, najvarnejša zaščita, moči 10W/m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM XL2
  • Grelna moč (W/m): 10
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Izvedba: samoregulirni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.