Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 8m 230V 96W samoregulirni z vtikačem ŠUKO [493074-000 - Pack-etl-8m]

ŠIFRA 2792610 EAN 7330957000338 RAYCHEM 493074-000 - Pack-etl-8m
nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM FrostGuard
  • Dolžina (m): 8
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 96
  • Izvedba: samoregulirni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.