Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 6m 230V 72W samoregulirni z vtikačem ŠUKO [845612-000 - Pack-etl-6m]
- Linija izdelkov: nVent RAYCHEM FrostGuard
- Dolžina (m): 6
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 72
- Izvedba: samoregulirni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.