Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 16m 230V 192W samoregulirni z vtikačem ŠUKO [924248-000 - Pack-etl-16m]

ŠIFRA 2792613 EAN 7330957000369 RAYCHEM 924248-000 - Pack-etl-16m
nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM FrostGuard
  • Dolžina (m): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 192
  • Izvedba: samoregulirni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.