Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 13m 230V 156W samoregulirni z vtikačem ŠUKO [108722-000 - Pack-etl-13m]
- Linija izdelkov: nVent RAYCHEM FrostGuard
- Dolžina (m): 13
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 156
- Izvedba: samoregulirni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.